メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1802-0388
トライク用アダプターパイプキット
販売備考:トライク用アダプターパイプ バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着際に必要 サイレンサーは95-16年用を使用します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-20
タイプ:アダプターパイプキット
色[カラー]:クローム/ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1802-0388
備考:トライク用アダプターパイプ。バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着する際に必要です。
使用上の注意:一般公道使用不可