Quiet Baffle 1861-0072

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14585518 品番1861-0072
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-0072
2〜3db音量を抑えることが可能です。各マフラーでの専用設計となっており、パワーの低下を最小限にとどめた上での消音を可能としています。
販売備考:オプションクワイエットバッフル 1ケ SIDESHOTS/SHORTSHOTS STAGGERED専用
タイプ:クワイエットバッフル
材質[素材]:スチール
ドラッグスペシャリティー品番:1861-0072
使用上の注意:一般公道使用不可

仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-0072●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション 適合サイドショット、ショートショットスタッガード用 材質スチール タイプクワイエットバッフル
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする