1861-0606 Quiet Baffle 1861-0606 Vance&Hines 14585536

Quiet Baffle 1861-0606

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14585536品番1861-0606
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-0606
2~3db音量を抑えることが可能です。各マフラーでの専用設計となっており、パワーの低下を最小限にとどめた上での消音を可能としています。
販売備考:オプションクワイエットバッフル 1ケ 指定マフラー以外には使用できません。
タイプ:クワイエットバッフル
材質[素材]:スチール
ドラッグスペシャリティー品番:1861-0606
使用上の注意:一般公道使用不可

仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-0606●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション適合ハイアウトプット スリップオン用材質スチールタイプクワイエットバッフル
注意
※一般公道使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする