ご注意!商品は1個入りとなります。

Super Quiet Baffle 1861-1203

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14585545 品番1861-1203
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-1203
オプション設定されるクワイエットバッフルよりもさらに音量を抑える「スーパークワイエットバッフル」が登場!バンス&ハインズらしいサウンドは犠牲にせず、音量を抑えることが可能です。
販売備考:適合マフラー:ショートショットスタッガード/サイドショット/ストレートショットHSスリップオン/ビッグショットスタッガード/ビッグショットロング/ビッグショットデュアルズ ※PCX仕様のマフラーへの適合不可 バッフルはマフラー内側に使用する商品ですの多少の錆は予めご了承ください。
タイプ:スーパークワイエットバッフル
材質[素材]:スチール
ドラッグスペシャリティー品番:21912
備考:サイドショット、ショートショットスタッガード、ストレートショットHS スリップオン、ビッグショットスタッガード、ビッグショットロング、ビックショットデュアルズ、ストレートショット用
使用上の注意:一般公道使用不可

仕様●ドラッグスペシャリティー品番:21912●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション 適合サイドショット、ショートショットスタッガード、ストレートショットHS スリップオン、ビッグショットスタッガード、ビッグショットロング、ビックショットデュアルズ、ストレートショット用 材質スチール 備考サイドショット、ショートショットスタッガード、ストレートショットHS スリップオン、ビッグショットスタッガード、ビッグショットロング、ビックショットデュアルズ、ストレートショット用 タイプスーパークワイエットバッフル
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする