メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-1172
販売備考:オプションクワイエットバッフル 1ケ 指定マフラー以外には使用できません。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR400 [エリミネーター400]
タイプ:クワイエットバッフル
材質[素材]:スチール
ドラッグスペシャリティー品番:1861-1172
備考:オプションのクワイエットバッフルです。ELIMINATOR 400【16708、16714、46714】用。2本出しマフラーに使用する場合は2ケ必要です。
使用上の注意:一般公道使用不可