PowerDuals パワーデュアルズ ヘッドパイプ ブラック マフラー 1802-0320

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14587539 品番1802-0320
参考基準価格(税別)¥140,300 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1802-0320
スリップオンと組み合わせ、フルエキゾーストシステムとする為のヘッドパイプです。双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造を採用しパフォーマンスアップを実現。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。
販売備考:ヘッドパイプのみ
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 09-16
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 09-16
タイプ:ヘッダーパイプ
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1802-0320
クワイエットバッフル品番:設定無し
備考:O2センサー18mmと12mmに対応
使用上の注意:一般公道使用不可

付属品マフラー取付用ハードウェア 仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:設定無し●ドラッグスペシャリティー品番:1802-0320●バンス商品区分(HP掲載区分):通常 適合ツーリングファミリー(10-16)、トライクファミリー(10-16) 材質スチール ブラック 備考O2センサー18mmと12mmに対応 タイプヘッダーパイプ 音量規制対応外db 表面仕上げマットブラック塗装
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする