O2 SENSOR HARNESS EXT 1861-0827

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14587785 品番1861-0827
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-0827
O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
販売備考:オプション O2センサーを延長させるプラグケーブルです。
タイプ:エクステンションハーネス
ドラッグスペシャリティー品番:1861-0827

仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-0827●バンス商品区分(HP掲載区分):通常 適合汎用 タイプエクステンションハーネス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする