メーカー名:モートーン
メーカー品番:MCB008LH
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:左側単品
色[カラー]:ブラック
サイズ:パイプ径16mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:1個
備考:空冷モデル用
使用上の注意:荷掛フックCAPSTANと同時装着不可
関連商品:品番:MCB002LH,OTS009,OTS017,MSM003