エキゾーストエンド JUPITER-2 ブラス MMU529

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14588117 品番MMU529
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU529
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-24
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
付属品:マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ
製法:鍛造
使用上の注意:一般公道使用不可、純正センタースタンドと同時装着不可
関連商品:品番:MTE173,MTE159,MMU088,MMU504,MTE198,MTE193

付属品マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ 仕様関連商品:品番:MTE173,MTE159,MMU088,MMU504,MTE198,MTE193 材質真鍮 ブラス 製法鍛造 入数2個
注意
一般公道使用不可、純正センタースタンドと同時装着不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする