エキゾーストエンド JUPITER-2 ポリッシュ MMU531

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14588135 品番MMU531
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU531
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-24
色[カラー]:ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ
製法:高圧ダイキャスト
使用上の注意:一般公道使用不可、純正センタースタンドと同時装着不可
関連商品:品番:MTE173,MTE160,MMU089,MMU506,MTE198,MTE193

付属品マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ 仕様関連商品:品番:MTE173,MTE160,MMU089,MMU506,MTE198,MTE193 材質アルミ ポリッシュ 製法高圧ダイキャスト 入数2個
注意
一般公道使用不可、純正センタースタンドと同時装着不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする