サドルバッグサポート 左右 ブラック MCB002

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14588230 品番MCB002
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MCB002
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
タイプ:左右セット
色[カラー]:ブラック
サイズ:パイプ径16mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2個
製法:鋳造、機械曲げ
備考:荷掛フックCAPSTANと同時装着可能
関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212

仕様関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212 材質ステンレス ブラック 備考荷掛フックCAPSTANと同時装着可能 タイプ左右セット 製法鋳造、機械曲げ パイプ径(Φmm)16 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする