サドルバッグサポート 左右 ブラック MCB004

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14588248 品番MCB004
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サドルバッグを装着する際に必要なバッグサポート。
素材は耐食性に優れた1.25mm厚の304系ステンレスを使用。
最も荷重がかかる先端ブラケット部分は高強度な鋳造製。
溶接痕が残らないスムージング加工済み。
デザインと強度の両立にこだわりました。

材質ステンレス ブラック タイプ左右セット 製法鋳造、機械曲げ パイプ径(Φmm)16 入数2個 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする