サドルバッグサポート 左右 ポリッシュ MCB007

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14588257 品番MCB007
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MCB007
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:左右セット
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:パイプ径16mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2個
備考:空冷モデル用
使用上の注意:荷掛フックCAPSTANと同時装着不可
関連商品:品番:MCB002,OTS009,OTS008B,OTS017,MSM003,CSS008

仕様関連商品:品番:MCB002,OTS009,OTS008B,OTS017,MSM003,CSS008 材質ステンレス ポリッシュ 備考空冷モデル用 タイプ左右セット パイプ径(Φmm)16 入数2個
注意
※荷掛フックCAPSTANと同時装着不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする