サドルバッグサポート 左右 ブラック MCB010

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14588291 品番MCB010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MCB010
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
タイプ:左右セット
色[カラー]:ブラック
サイズ:パイプ径16mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2個
製法:鋳造、機械曲げ
関連商品:品番:MMU072,CSS015,MMU579,MMU081,OTS008-2,LVR002

仕様関連商品:品番:MMU072,CSS015,MMU579,MMU081,OTS008-2,LVR002 材質ステンレス ブラック タイプ左右セット 製法鋳造、機械曲げ パイプ径(Φmm)16 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする