エキゾーストクランプ FI車用 フィン ブラスト MEX002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14588327 品番MEX002
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEX002
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 08-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 08-15
タイプ:FIモデル用
色[カラー]:ブラスト
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:イモネジ
製法:高圧ダイキャスト
備考:純正エキゾーストクランプを取り外す必要はありません
関連商品:品番:MMU083,OTS003B,MMU621C-AC,PTS005B-R

付属品イモネジ 仕様関連商品:品番:MMU083,OTS003B,MMU621C-AC,PTS005B-R 材質アルミ ブラスト 備考純正エキゾーストクランプを取り外す必要はありません タイプFIモデル用 製法高圧ダイキャスト 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする