サドルバッグサポート 左右 ポリッシュ MCB011

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14588406 品番MCB011
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MCB011
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。
適合情報:
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Meteor 350 21-23
タイプ:左右セット
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:パイプ径16mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2個
関連商品:品番:MCB001,MCB003,MCB009,MCB007,MCB011

仕様関連商品:品番:MCB001,MCB003,MCB009,MCB007,MCB011 材質ステンレス ポリッシュ タイプ左右セット パイプ径(Φmm)16 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする