メーカー名:モートーン
メーカー品番:PTS005B-L
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:左側用
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:ステンレスボルト、スペーサー
製法:CNC削り出し
関連商品:品番:PTS003B,PTS004B