イグニッション移設ステー 右側 PTS005B-R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14588711 品番PTS005B-R
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

メーカー名:モートーン
メーカー品番:PTS005B-R
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:右側用
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:ステンレスボルト、スペーサー
製法:CNC削り出し
関連商品:品番:PTS003B,PTS004B

付属品ステンレスボルト、スペーサー 仕様関連商品:品番:PTS003B,PTS004B 材質アルミ ブラック タイプ右側用 製法CNC削り出し 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする