電源ケーブル(ACコード)米国アメリカ用 3P-3P UL規格適合品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード14589797 品番UL202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

安心のULマーク付き電源ケーブル
ULマーキングした電源コードを少数から販売中です
長年実績のある信頼性の高い電線を採用しています
全数検査に合格した電源ケーブル(ACコード)のみ出荷
電源ケーブルに用いる部材の環境物質管理書類は相談OK
黒色ブラック
長さ2m

仕様ACコード利用国:アメリカ 長さ(m)2 安全規格UL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする