電源ケーブル(ACコード)欧州ヨーロッパ用 2P(アース穴)-3P EU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード14589806 品番CE322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

欧州各国の法規制に適合した電源ケーブル
L字型、ヘッドが90度に曲がっているタイプです
DEMKO(デンマーク)ノルウェー(NEMKO)、スウェーデン(SEMKO)、フィンランド(FIMKO)、ドイツ(VDE)、オーストリア(OVE)、ベルギー(CEBEC)、ロシア,ベラルーシ,カザフスタン,アルメニア,キルギス(EAC)
信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜
RoHS指令などの環境書類はご相談ください
黒色ブラック
長さ2m

仕様ACコード利用国:ヨーロッパ 長さ(m)2 安全規格VDE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする