NPS-4 ネオセット 塗装ブース排気用フィルター パーカーエンジニアリング 14592981

NPS-4 ネオセット 塗装ブース排気用フィルター パーカーエンジニアリング 14592981
NPS-4 ネオセット 塗装ブース排気用フィルター パーカーエンジニアリング 14592981

ネオセット 塗装ブース排気用フィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(4個)注文コード14592981品番NPS-4
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

【製品特長】
パーカーネオパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。
ネオパッドは粗さの違うグラスウールを噴霧塗料が効果的に捕集されるようにパッド状に組み合わせ、一般塗料の排気に使用します。
ネオセットの商品構成は、スチール枠+ネオパッド1枚+格子2枚の組セットを4セットになります。
フィルター枠固定用のビス、ナットが付属しています。

用途
【適用】
塗装ブース排気用
【用途】
塗装ブース排気用ネオパッドの枠を含めた交換用
その他防炎性有り厚さ(mm)75寸法(mm)500×500型番NPS-4風速(m/s)1構成(枠+押さえ2枚+ネオパッド1枚)×4セット耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)0.98(0.1mmAq)
注意
※塗料の付着した使用済みのフィルターは、直ちに産業廃棄物として処分してください。使用済みフィルターを積み重ねて置きますと、塗料の種類によっては堆積熱により自然発火する恐れがあります。廃棄処分までに時間がかかる場合は、充分に水に浸してください。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする