PS#6 パーカー・エアフィルター PS#6 塗装ブース給気二次用 パーカーエンジニアリング 14593026

PS#6 パーカー・エアフィルター PS#6 塗装ブース給気二次用 パーカーエンジニアリング 14593026
PS#6 パーカー・エアフィルター PS#6 塗装ブース給気二次用 パーカーエンジニアリング 14593026
PS#6 パーカー・エアフィルター PS#6 塗装ブース給気二次用 パーカーエンジニアリング 14593026

パーカー・エアフィルター PS#6 塗装ブース給気二次用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(6枚)注文コード14593026品番PS#6
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

【製品特長】
不織布を1.1M×1.6Mのパッド状にカットしました。
オートブース用塗装室の新鮮空気吹き出し口に取り付け、さらに微細な粉塵を取り除きます。
1箱6枚入りです。

用途
【適用】
オートブース用塗装室
【用途】
オートブース用給気二次フィルター
その他防炎性有り材質ポリプロピレン厚さ(mm)19型番PS#6風速(m/s)0.5寸法(幅W×長さL)(m)1.1×1.6耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)44.1(4.5mmAq)
注意
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする