ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14594776 品番A-5004-2786
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

M3 ストレートスタイラス XXT。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626103-0401-050

寸法(mm)DG/D:5、DK:4 質量(g)1 寸法L(mm)50 ねじ径オス側:M3 材質(ステム)カーボンファイバ ボール径(Φmm)4 寸法ML(mm)41 先端材質ルビー 寸法DS(mm)2
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする