H2C
H2Cの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
H2Cの キャリア
フロントキャリア スチール 最大積載量1.5kg APK0FAJ64130TA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14596876
品番
APK0FAJ64130TA
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
APK0FAJ64130TA
用途
H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。
個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。
メーカー名:エイチツーシー
メーカー品番:APK0FAJ64130TA
備考:メーターバイザーとの同時装着不可となります。
適合情報:ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
材質
スチール
色
ブラック
適合車種
MONKEY125 18-24 DAX