フロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-047B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597251 品番CL8-047B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:CL8-047B
ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。
ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。
Motoneの「PICO」「ICON」LEDウインカーもしくはM8ボルトのカスタムウインカーが装着可能。
Triumph以外の47mmフォーク車両にも対応した汎用品です。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25
タイプ:M8ウインカー用
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ47
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:削り出し
備考:Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合
関連商品:品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU615,MMU592,LVR001,MTE163,MMU596

適合Bonneville Bobber 21-25 Speedmaster 21-25 材質アルミ ブラック サイズΦ47 備考Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合 タイプM8ウインカー用 製法CNC削り出し 関連部品品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU615,MMU592,LVR001,MTE163,MMU596 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする