スロットルボディカバー リブ ブラス MMU508

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14598021 品番MMU508
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU508
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
タイプ:リブ
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
付属品:真鍮ボルト
製法:鍛造
備考:純正ボルト使用可能
関連商品:品番:MMU095,MMU548,MMU511,MMU087,MMU578,MMU579,MMU070,MMU582

付属品真鍮ボルト 仕様関連商品:品番:MMU095,MMU548,MMU511,MMU087,MMU578,MMU579,MMU070,MMU582 材質真鍮 ブラス 備考純正ボルト使用可能 タイプリブ 製法鍛造 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする