MME005 プッシュスイッチ 1ボタン ブラック MME005 モートーン 14598118

MME005 プッシュスイッチ 1ボタン ブラック MME005 モートーン 14598118
MME005 プッシュスイッチ 1ボタン ブラック MME005 モートーン 14598118
MME005 プッシュスイッチ 1ボタン ブラック MME005 モートーン 14598118
MME005 プッシュスイッチ 1ボタン ブラック MME005 モートーン 14598118
MME005 プッシュスイッチ 1ボタン ブラック MME005 モートーン 14598118
MME005 プッシュスイッチ 1ボタン ブラック MME005 モートーン 14598118

プッシュスイッチ 1ボタン ブラック MME005

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14598118品番MME005
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MME005
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:1ボタン
色[カラー]:ブラック
サイズ:全長22.5mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
ネジサイズ:M12×P1.00
製法:削り出し
備考:IP65防水、モーメンタリー式
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013

仕様関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX003,MFX001,FMK001,FMK013材質アルミブラック備考IP65防水、モーメンタリー式タイプ1ボタン製法削り出しサイズ(mm)全長22.5入数1個ねじサイズM12×P1.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする