フロントウインカーステー CLAMPITS 41mmフォーククランプ ブラック M8/M10 MMU587

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14598678 品番MMU587
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU587
ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー「CLAMPITS(クランピッツ)」
マットな質感で重厚感を演出するパウダーブラック(粉体塗装)仕上げ。
ダイキャスト製法ならではの立体造形がさりげなく車体の質感を高めます。
MotoneウインカーもしくはM8/M10ボルトのカスタムウインカーが装着可能。
ウインカー位置はお好みで前側か後側に配置できます。
Triumph以外の41mmフォーク車両にも対応した汎用品です。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
ホンダ[HONDA] GB350 21-24
ホンダ[HONDA] GB350S 21-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-20
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ41
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:高圧ダイキャスト
備考:M8/M10ウインカー用、Φ41フォーク汎用品
関連商品:品番:XNM002B,MFX001,MFX003,DDM011,MTE047,MMU005,MMU521,PXN041B

適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 17-25 材質アルミ ブラック サイズΦ41 備考M8/M10ウインカー用、Φ41フォーク汎用品 タイプCLAMPITS 製法高圧ダイキャスト 関連部品品番:XNM002B,MFX001,MFX003,DDM011,MTE047,MMU005,MMU521,PXN041B 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする