スロットルボディカバー ユニオンジャック ブラック MMU012

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14598818 品番MMU012
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU012
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
タイプ:ユニオンジャック
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:真鍮ボルト
製法:高圧ダイキャスト
備考:純正ボルト使用可能
関連商品:品番:MMU022,MMU032,MMU073,MMU087,MMU578,MMU579,MMU085,MMU505

付属品真鍮ボルト 仕様関連商品:品番:MMU022,MMU032,MMU073,MMU087,MMU578,MMU579,MMU085,MMU505 材質アルミ ブラック 備考純正ボルト使用可能 タイプユニオンジャック 製法高圧ダイキャスト 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする