フロントウインカーステー 54mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-054B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14598915 品番CL8-054B
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:CL8-054B
ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。
ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。
MotoneLEDウインカーもしくはM8ボルトのカスタムウインカーが装着可能。
Triumph以外の54mmフォーク車両にも対応した汎用品です。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25
タイプ:M8ウインカー用
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ54
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:削り出し
備考:Φ54フォーク汎用品
関連商品:品番:MFX001,MFX003,XNM002B,DDM005

適合Speed400/Scrambler400X 24-25 材質アルミ ブラック サイズΦ54 備考Φ54フォーク汎用品 タイプM8ウインカー用 製法CNC削り出し 関連部品品番:MFX001,MFX003,XNM002B,DDM005 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする