油温計 オイルフィラーキャップ °F AC-MMU621-F

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14598967 品番AC-MMU621-F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

メーカー名:モートーン
メーカー品番:AC-MMU621-F
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:゜F(華氏)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:Oリング
製法:CNC削り出し
備考:センサー部は直接オイルに浸かりません
関連商品:品番:MMU058,OTS014B,GSS004,MMU071,MMU083,OTS003B,NXS006,MMU080

付属品Oリング 仕様関連商品:品番:MMU058,OTS014B,GSS004,MMU071,MMU083,OTS003B,NXS006,MMU080 材質アルミ ブラック 備考センサー部は直接オイルに浸かりません タイプ゜F(華氏) 製法CNC削り出し 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする