(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 14602625 品番 M2.6x6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

十字穴の付いた皿小ねじです。
ステンレス製で少内容量ねじパック品です。

用途各種締結に。 長さ(mm)6 材質/仕上ステンレスSUSXM7 十字穴番号1番 ねじピッチ0.45 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
滅菌ケースの補修に使用
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

滅菌器具は、板をスライドさせて「穴を開閉する」事で滅菌します。当院の滅菌器具で、スライドの為のストッパーの棒が折れてしまった物がありました。(元々はインプラント用の滅菌ケース)これを補修するために、平皿ネジとナットを使って、折れたストッパーの代わりに使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする