OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 小ねじ
OHSATO(大里)の ナベ小ねじ
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
14604856
品番
M3x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
十字穴の付いたナベ小ねじです。
鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
長さ(mm)
8
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
十字穴番号
2番
ねじピッチ
0.5
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
注意
※締め付け過ぎに注意してください。