(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 14604926 品番 M3x35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

十字穴の付いたナベ小ねじです。
鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。

用途各種締結に。 長さ(mm)35 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 十字穴番号2番 ねじピッチ0.5 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM3
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする