本体画像_斜め

HD-10X/AL BLACK ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627405 HD-10X/AL BLACK ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627405 HD-10X/AL BLACK ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627405 HD-10X/AL BLACK ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627405 HD-10X/AL BLACK ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627405

ホッチキス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14627405 品番HD-10X/AL BLACK
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【20枚とじ】アルミ素材を使用したフルメタル仕様のホッチキス。洗練されたデザインでプレゼントにもおすすめ。

BLACK 質量(g)167 奥行(mm)【とじ】58 (最大) 枚数【とじ】20(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26 × 104 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン方式 とじ仕様メガネクリンチ 口寸法(mm)【とじ口】20 使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、カラー針No.10-1M、No.10-1Mステンレス 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする