曜日別特売
BRT3G-70 バックアップリング BRT3型 協同化成 14636968

BRT3G-70 バックアップリング BRT3型 協同化成 14636968
BRT3G-70 バックアップリング BRT3型 協同化成 14636968

バックアップリング BRT3型BRT3G-70

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は内径・外径・呼び番号など134種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φmm)
70
外径(Φmm)
75
呼び番号
G-70
注文コード
14636968
品番
BRT3G-70
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は449円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。

用途
Oリングやパッキンと併用する
厚さ(mm)
1.25±0.1
内径(Φmm)
70
外径(Φmm)
75
呼び番号
G-70
材質
純テフロン
形状
エンドレス
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 重機整備
yoshida 様(建設業・工事業)

特殊な品物を手軽に頼めて配送も早いので助かります 寸法などを もっと分かりやすくしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする