協同化成
バックアップリング BRT3型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・外径・呼び番号
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
12
呼び番号
P-9
注文コード
14638255
品番
BRT3P-9
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途
Oリングやパッキンと併用する
厚さ(mm)
1.25±0.1
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
12
呼び番号
P-9
材質
純テフロン
形状
エンドレス
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応