※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレージングプレート式熱交換器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プレート数10 参考/旧型式CB14 注文コード14640757 品番ACH16-10H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はプレート数・参考/旧型式など24種類から選べます 他の種類を見る

【ブレージングプレート式熱交換器】
ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。
他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。

材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316 寸法(mm)【取り合い】40×172 備考【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体 及び 取り合い寸法 参考/旧型式CB14 配管R3/4" プレート数10 寸法(横×縦)(mm)(【旧】取り合い)42×172(【旧】本体寸法)78×209 適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体 互換性【現行品との取り合い互換性】× 接続口Z93・Z90 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×73.5×209.5 冷却能力(kW)1 ねじサイズロウ付け(18mm) RoHS指令(10物質対応)対応 設計圧力(MPa)4.5 設計温度(℃)150/-100 正味質量(kg)0.9
注意
※【メンテナンス】循環洗浄、本体交換等(オーバーホール不可)
※【使用不可の流体】蒸気、海水、純水、アンモニア等(ステンレスプレートや銅ろう材の損傷や腐食を生じるため)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする