曜日別特売
CB60-80H ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 14640967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレージングプレート式熱交換器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個プレート数80参考/旧型式CB52注文コード14640967品番CB60-80H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

【ブレージングプレート式熱交換器】
ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。
他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。

材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316寸法(mm)【取り合い】50×466備考【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法参考/旧型式CB52プレート数80寸法(横×縦)(mm)(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×526適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体互換性【現行品との取り合い互換性】〇接続口H21寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)223×113×527冷却能力(kW)70ねじサイズロウ付け1-1/8"RoHS指令(10物質対応)対応設計圧力(MPa)3.6設計温度(℃)150/-100正味質量(kg)16.25
注意
※【メンテナンス】循環洗浄、本体交換等(オーバーホール不可)
※【使用不可の流体】蒸気、海水、純水、アンモニア等(ステンレスプレートや銅ろう材の損傷や腐食を生じるため)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする