※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレスプレート式熱交換器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プレート数30 注文コード14641055 品番AlfaNova14-30H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品はプレート数など27種類から選べます 他の種類を見る

【オールステンレスプレート式熱交換器】
ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。
銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。

材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材 プレート数30 適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体 接続口E25 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)106×77×207 ねじサイズR3/4" RoHS指令(10物質対応)対応 設計圧力(MPa)2 設計温度(℃)225/-196 正味質量(kg)2.58
注意
※【メンテナンス】循環洗浄、本体交換等(オーバーホール不可)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする