AlfaNova27-18H オールステンレスプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 14641089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレスプレート式熱交換器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個プレート数18注文コード14641089品番AlfaNova27-18H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

【オールステンレスプレート式熱交換器】
ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。
銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。

材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材プレート数18適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体接続口E26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)79×111×310ねじサイズR1"RoHS指令(10物質対応)対応設計圧力(MPa)2.1設計温度(℃)225/-196正味質量(kg)3.59
注意
※【メンテナンス】循環洗浄、本体交換等(オーバーホール不可)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする