機器本体写真
アルファ・ラバル
アルファ・ラバルの 油圧補器
アルファ・ラバルの 油冷却機器
ガスケットプレート式熱交換器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
プレート数
60
注文コード
14641290
品番
TL3-BFG-60H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077,780
販売価格(税別)
¥
979,800
バスケットに入れる
この商品は
プレート数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質
伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR
配管
R1 1/4"
プレート数
60
適合流体
一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計圧力(MPa)
0.6
設計温度(℃)
60
注意
※【メンテナンス】分解洗浄可能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
商品説明動画
参考になった