※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1 Series(CDL1F80-〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)750 材質(チューブ)(-) アルミ 注文コード14644612 品番CDL1F80-750F
参考基準価格(税別)¥80,990 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品はシリンダストローク・材質など162種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)750 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロックアップの方向(F) 前進方向ロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする