曜日別特売
50970001 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 14655534

※単品画像

50970001 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 14655534
50970001 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 14655534
50970001 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 14655534
50970001 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 14655534
50970001 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 14655534
50970001 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 14655534
50970001 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 14655534

セパレートハンドルKIT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード14655534品番50970001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。
付属する10mmスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、サーキット走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキットです。
高さ調整
・スタンダード:ワインディングを楽しむスポーツライディングに最適
・ロー:ハンドル位置がさらに低くなり、サーキットでの「攻める走り」に最適

仕様ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、バーエンド(別売)・インナーウェイト(別売)対応材質アルミ7075幅(mm)650~710(純正645)高さ(mm)【スペーサー有】純正-32(バーエンド位置)、【スペーサー無】純正-42(バーエンド位置)角度(°)【垂れ角】5°(純正-3°)仕上ブラックアルマイト開き角度(度)115~135(純正128)主な適合車種NINJA250(ABS可)13-17/NINJA250R 08-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする