HR2B366 HID ボルトオンKIT H7/6500Kバルブ ABSOLUTE(アブソリュート) 14655656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HID ボルトオンKIT H7/6500Kバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード14655656品番HR2B366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アブソリュートHIDの特徴
車種専用で設計されたブラケットを用意し、安心・簡単な装着を実現した車種別キットです。
コンパクト設計 コントローラー、イグナイターを装着場所の自由度が高く振動に強い仕様
信頼性
二輪車での使用を前提とした高信頼設計
対向車を意識した配光設計
配光とは、光の照射範囲のこと。アブソリュートでは全てのバルブにフォーカス試験(配光試験)を実施。広範囲に無駄の無い照射をします。もちろん車検対応です。
高色温度
太陽光に近く、視認性、被視認性に優れ、安全性を高めています。
ETCとの同時装着で安全性を実証済
アブソリュートはETCユニット供給元の日本無線と共同実験を行い、同時装着しても誤作動が起こらないことを実証済みです。共同実験を行っているのがアブソリュートだけ。
緊急時の安全にも徹底的配慮
バルブ点灯時には最大で約2万ボルトの電圧が流れています。バルブや配線の破損時にはイグナイター以降にかかる高電圧を瞬時に停止。引火や感電の危険を回避。
低電圧起動
点灯に必要な最低電圧は8.5V。一度点灯すると6Vまで点灯を維持し、電圧低下での消灯を極限まで回避
防水保護構造
水深1mまで沈めても作動
電磁波対策
ラジオチューナーの上に置いても問題無し。相互干渉による機器の作動不良を防止
車検対応
全てのバルブにフォーカス試験を実施
ハロゲンとの比較
・大光量 約2倍の明るさ(3200lm) ※4300ケルビンの場合
・低消費電力 約3/2
・低発熱 約70%
・長寿命 約4倍 ※光量が約70%まで低下した時点

タイプLO切替色温度(K)6500主な適合車種BMW R1200RT 15バルブ種類H7
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする