ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R BLK (耐熱ホースカバー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
14656609
品番
14057269B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
仕様
【ホースセットフィッティングデータ】ロング:120°-90°/ショート:180°-90°
色
ブラック
サイズ
【ホースサイズ】#6、【コアサイズ】4.5インチ7段
タイプ
【取り廻し】スタンダード
主な適合車種
W800 11-16/W650/400 99-08
注意
※EARL’S製オイルクーラーコア 及び フィッティングパーツの一部が生産終了のため、出荷時期によって「アクティブ」ブランド製造の商品へと変更となります。