SETRAB
SETRABの エンジン系
SETRABの バイク用オイルクーラー
OILクーラーコア ストレート #6 4.5インチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
段数
16段
注文コード
14665508
品番
50-116-4066-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・段数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
段数
16段
色
ブラック
全幅(mm)
330
口幅(mm)
【取出】250
幅(mm)
【サイドホール】310
奥行(mm)
50
高さ(mm)
【フィン】52、【コア】73
注意
※2025年12月より、専用オイルクーラーキットにおけるステー形状およびホース長が順次変更となります。以下の項目に変更はございません。
・機能
・オイルクーラー本体の装着位置
・サイドカラー
・フィッティング
・車体側オイルクーラー取出部品
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。