SETRAB
SETRABの エンジン系
SETRABの バイク用オイルクーラー
OILクーラーコア ストレート #6 9インチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14665578
品番
50-616-4066-6
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
段数
16段
色
ブラック
全幅(mm)
330
口幅(mm)
【取出】250
幅(mm)
【サイドホール】310
奥行(mm)
50
高さ(mm)
【フィン】123、【コア】145
注意
※2025年12月より、専用オイルクーラーキットにおけるステー形状およびホース長が順次変更となります。以下の項目に変更はございません。
・機能
・オイルクーラー本体の装着位置
・サイドカラー
・フィッティング
・車体側オイルクーラー取出部品
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。