SETRAB
SETRABの エンジン系
SETRABの バイク用オイルクーラー
OILクーラーコア ストレート #6 4.5インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14665718
品番
51-09366-01-6
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
段数
10段
色
シルバー
全幅(mm)
210
口幅(mm)
【取出】130
幅(mm)
【サイドホール】190
奥行(mm)
50
高さ(mm)
【フィン】76、【コア】97
注意
※2025年12月より、専用オイルクーラーキットにおけるステー形状およびホース長が順次変更となります。以下の項目に変更はございません。
・機能
・オイルクーラー本体の装着位置
・サイドカラー
・フィッティング
・車体側オイルクーラー取出部品
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。