OILクーラーコア ストレート #6 4.5インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 段数16段 注文コード14665736 品番51-09418-01-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・段数など8種類から選べます 他の種類を見る
段数16段 シルバー 全幅(mm)210 口幅(mm)【取出】130 幅(mm)【サイドホール】190 奥行(mm)50 高さ(mm)【フィン】123、【コア】145
注意
※2025年12月より、専用オイルクーラーキットにおけるステー形状およびホース長が順次変更となります。以下の項目に変更はございません。
・機能
・オイルクーラー本体の装着位置
・サイドカラー
・フィッティング
・車体側オイルクーラー取出部品

※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする